卓上ガラスコレクションケース BK

卓上ガラスコレクションケース BK - 不二貿易卓上ガラスコレクションケース BK - 不二貿易卓上ガラスコレクションケース BK - 不二貿易卓上ガラスコレクションケース BK - 不二貿易卓上ガラスコレクションケース BK - 不二貿易卓上ガラスコレクションケース BK - 不二貿易卓上ガラスコレクションケース BK - 不二貿易卓上ガラスコレクションケース BK - 不二貿易

ビギナーでも取り入れやすい!卓上タイプのガラスコレクションケース
収納棚やテレビ台などの上に置ける卓上型デザイン。お気に入りのコレクションやアクセサリーなどをホコリから守り、綺麗な状態で展示できます。
幅39×奥行16cmのスペースで自由にレイアウトを楽しめます。内寸高さは上段18cm、下段20cmです。
扉は2枚の開き戸仕様。マグネット式で手軽に開閉できます。
お気に入りのコレクションを様々な角度から楽しめる背面ミラー仕様です。
ガラス板が滑らないよう、ラバー付きのダボでしっかり固定。
透明感のあるガラスは全面が強化ガラス。5mmの厚さがあり高級感を演出してくれます。

厚さ(mm)ガラス棚板:5寸法(mm)ガラス棚板:390×150高さ(mm)425有効内寸(mm)上段:390×150×180、下段:390×160×200耐荷重(kg)ガラス棚板:3奥行D(mm)200幅W(mm)425内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0608086874073
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥2,700/税込¥2,970
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする