曜日別特売

卓上ガラスコレクションケース コーナー WH

卓上ガラスコレクションケース コーナー WH - 不二貿易卓上ガラスコレクションケース コーナー WH - 不二貿易卓上ガラスコレクションケース コーナー WH - 不二貿易卓上ガラスコレクションケース コーナー WH - 不二貿易卓上ガラスコレクションケース コーナー WH - 不二貿易卓上ガラスコレクションケース コーナー WH - 不二貿易卓上ガラスコレクションケース コーナー WH - 不二貿易卓上ガラスコレクションケース コーナー WH - 不二貿易

スペースを活用したコーナー型卓上ガラスコレクションケース
収納棚やテレビ台などの上に置ける卓上型デザイン。お気に入りのコレクションやアクセサリーなどをホコリから守り、綺麗な状態で展示できます。
お部屋の角にピッタリ収まるコーナータイプ。デッドスペースを有効活用できます。
奥行のあるスペースで自由にレイアウトを楽しめます。内寸高さは上段18.5cm、下段19.5cmです。
扉はマグネット式で手軽に開閉できます。
お気に入りのコレクションを様々な角度から楽しめる背面ミラー仕様です。
透明感のあるガラスは全面が強化ガラス。5mmの厚さがあり高級感を演出してくれます。

厚さ(mm)ガラス棚板:5寸法(mm)ガラス棚板:315×315、ガラス棚板(五角形):419×319高さ(mm)425有効内寸(mm)上板:315×315×185、上段(五角形):415×315、下板:320×320×195、下板(五角形):320×345耐荷重(kg)ガラス棚板:3奥行D(mm)350幅W(mm)350内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0607961763947
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥2,700/税込¥2,970
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする