曜日別特売

ディノ トランクベンチ W76 BR

ディノ トランクベンチ W76 BR - 不二貿易ディノ トランクベンチ W76 BR - 不二貿易ディノ トランクベンチ W76 BR - 不二貿易ディノ トランクベンチ W76 BR - 不二貿易ディノ トランクベンチ W76 BR - 不二貿易ディノ トランクベンチ W76 BR - 不二貿易ディノ トランクベンチ W76 BR - 不二貿易ディノ トランクベンチ W76 BR - 不二貿易

しっかり座面で座り心地◎コンパクトな収納ベンチ
幅76cmの省スペース設計。男性でもゆったりと座わることができます。
蓋を外せば収納BOXに。しっかり収納できて、お部屋もすっきり片付きます。
使わないときは折りたたんで厚さ10cmまでコンパクトに。収納時に場所を取りません。
落ち着いた色味で、ソファにも合わせやすく、持ち運びも簡単。
ソファやイスの前において、オットマンとしても利用できます。
ぬくもりを感じられる、触り心地の良い生地を使用。

幅(mm)760ブラウン高さ(mm)400奥行(mm)380耐荷重(kg)座面:150キャスターなし内寸(mm)715×335×330座面高さ(mm)400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0607948685857
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥2,700/税込¥2,970
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする