曜日別特売

ディノ ボックススツール W38 BE

ディノ ボックススツール W38 BE - 不二貿易ディノ ボックススツール W38 BE - 不二貿易ディノ ボックススツール W38 BE - 不二貿易ディノ ボックススツール W38 BE - 不二貿易ディノ ボックススツール W38 BE - 不二貿易ディノ ボックススツール W38 BE - 不二貿易ディノ ボックススツール W38 BE - 不二貿易ディノ ボックススツール W38 BE - 不二貿易

座れる!たためる!収納できる!多機能ボックススツール
耐荷重80kgのしっかりとした作りで、大人も座ることができます。
幅34.5×奥行34.5×高さ33.5cmの収納スペース。雑誌やA4サイズが縦にも横にも入る、うれしいサイズ感。
使わないときは折りたたんで、厚さ9cmまでコンパクトに。収納時に余計なスペースを取りません。
座面は厚さ5cmのウレタン素材で、快適な座り心地です。
オットマンとしてもちょうどいい高さ40cm。お手持ちのソファに合わせてご使用いただけます。
ファブリック素材なのでソファにも合わせやすく、軽くて持ち運びも簡単。おしゃれで便利なボックススツールです。

耐荷重(kg)座面:80内寸(mm)345×345×335座面高さ(mm)400外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0607968785846
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥2,700/税込¥2,970
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする