曜日別特売

フォールディングチェアー ミラン WHW

フォールディングチェアー ミラン WHW - 不二貿易フォールディングチェアー ミラン WHW - 不二貿易フォールディングチェアー ミラン WHW - 不二貿易フォールディングチェアー ミラン WHW - 不二貿易フォールディングチェアー ミラン WHW - 不二貿易フォールディングチェアー ミラン WHW - 不二貿易フォールディングチェアー ミラン WHW - 不二貿易フォールディングチェアー ミラン WHW - 不二貿易

収納も便利な、折りたたみチェア
突板仕様で天然木の自然な風合いのシンプルなチェアです。
ゆるやかなカーブを描いた背もたれが、優しく体にフィットします。
重さ3.8kgと軽く、女性でも簡単に持ち運びできます。
折りたたみ時は厚さ9cmで使わないときは家具の隙間などに収納可能です。
ウレタン素材でクッション性があり、快適な座り心地です。座面サイズは幅36×奥行31cmです。
座面高43cmなので、デスクだけでなくダイニングテーブルに合わせるなどお好みの場面でお使いいただけます。

耐荷重(kg)座面:80座面高さ(mm)430外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×530×700折りたたみ寸法(mm)430×785×90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0607995810883
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥2,700/税込¥2,970
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする