曜日別特売

ラウンドテーブル #GT92JP

ラウンドテーブル #GT92JP - 不二貿易ラウンドテーブル #GT92JP - 不二貿易ラウンドテーブル #GT92JP - 不二貿易ラウンドテーブル #GT92JP - 不二貿易ラウンドテーブル #GT92JP - 不二貿易ラウンドテーブル #GT92JP - 不二貿易ラウンドテーブル #GT92JP - 不二貿易ラウンドテーブル #GT92JP - 不二貿易

木のぬくもりを感じられるラウンドテーブル
ラウンドの天板が可愛らしく脚部も安定感抜群のデザインです。
幅68.5×奥行68.5cmの天板は2人でつかうのにも十分な大きさです。耐荷重は約10kgです。
高い防虫効果と耐久性のあるアカシア材を使用。オイルステイン仕上げを施しており、時間が経つにつれて木の風合いが増します。
折りたたむと厚さ6cmになり、使わないときはすき間に収納できます。
天板には直径4cmのパラソルホールが開いており、別売りのパラソルを差し込んで使うことができます。
重量は約7kgと軽量で、女性一人でも持ち運ぶことができます。

穴径(Φmm)パラソル:40天板耐荷重(kg)10外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×685×720折りたたみ寸法(mm)685×60×970内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0608049181060
オープン
6,898
7,588(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥3,200/税込¥3,520
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする