木のぬくもりを感じられるサイドテーブル
木のぬくもりを感じられるシンプルデザインのサイドテーブルです。材質は、高い防虫効果と耐久性のあるアカシア材を使用しています。
キャンプやピクニックなどで、テーブルや作業台として活躍します。
幅35×奥行35cmの天板は、小さすぎず使いやすいサイズ感です。
重量は約1.7kgと軽く、女性でも軽々と持つことができます。
折りたたむと厚さ約4cmとコンパクトサイズに。収納にも困りません。
木製でお部屋にも馴染みやすく、様々な用途で使えます。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,100/税込¥1,210 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,800/税込¥1,980 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥2,700/税込¥2,970 |
| 離島 | 1 | お送りできません |


