曜日別特売

モザイクテーブル 花柄 US142095

モザイクテーブル 花柄 US142095 - 不二貿易モザイクテーブル 花柄 US142095 - 不二貿易モザイクテーブル 花柄 US142095 - 不二貿易モザイクテーブル 花柄 US142095 - 不二貿易モザイクテーブル 花柄 US142095 - 不二貿易モザイクテーブル 花柄 US142095 - 不二貿易モザイクテーブル 花柄 US142095 - 不二貿易モザイクテーブル 花柄 US142095 - 不二貿易

エレガントにカフェ気分!モザイク調ガーデンテーブル
アイアン×タイルのおしゃれなヨーロッパ風デザイン。お庭のスペースでカフェ気分に!
モザイク調のテーブル天板。置くだけでお庭がおしゃれに。耐荷重は10kg。
天板は直径61cmのコンパクトサイズ。ベランダやテラスなどの省スペースでも使いやすいサイズ感。
重量が17.5kgあるので、風が吹いても倒れにくく安定感があります。
ガーデンパラソルが立てられる径5.5cmのパラソルホール付き。
天板は金属より硬いセラミック素材で傷がつきにくく、汚れもさっと拭いて簡単にお手入れできます。

穴径(Φmm)パラソル:55天板耐荷重(kg)10天板厚さ(mm)20外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×610×695内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0607918810657
オープン
9,498
10,448(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年7月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥2,700/税込¥2,970
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする