曜日別特売

テーブル&チェア 3点セット BR 木目調

テーブル&チェア 3点セット BR 木目調 - 不二貿易テーブル&チェア 3点セット BR 木目調 - 不二貿易テーブル&チェア 3点セット BR 木目調 - 不二貿易テーブル&チェア 3点セット BR 木目調 - 不二貿易テーブル&チェア 3点セット BR 木目調 - 不二貿易テーブル&チェア 3点セット BR 木目調 - 不二貿易テーブル&チェア 3点セット BR 木目調 - 不二貿易テーブル&チェア 3点セット BR 木目調 - 不二貿易

ベランダやバルコニーに!折りたためるテーブル&チェア3点セット
細身のラインでシンプルなデザインのテーブル&チェア2脚のガーデン3点セットです。ワントーンで統一され取り入れやすいカラーリング。
プラスチックの中でも比較的軽いHDPEを使用しているので、チェアは4.2kg、テーブルは5.4kgと軽量で女性一人でも持ち運ぶことができます。
1人でも2人でも十分に使える幅61.5×奥行61.5cmの天板で、リラックスしたひと時を過ごせます。
角や背もたれに丸みがあり肌当たりも良いため、座り心地も快適です。
折りたたむとテーブルは厚さ8cm、チェアは13.5cmになり、使わないときはコンパクトに収納できます。
表面は、ラタン調(木目調)のエンボス加工が施してあり質感のある仕上がり。またフレームのスチールは粉体塗装を施し塗膜強度も強く、傷がつきにくいのが特徴です。

寸法(mm)チェア:570×445×805質量(kg)チェア:4.2、テーブル:5.4テーブル寸法(mm)615×615×735外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)0×0×0折りたたみ寸法(mm)チェア:985×445×135、テーブル:615×950×80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0608145587509
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,800/税込¥3,080
北海道地方1¥4,800/税込¥5,280
沖縄地方1¥4,900/税込¥5,390
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする