ベランダやバルコニーに!折りたためるテーブル&チェア3点セット
細身のラインでシンプルなデザインのテーブル&チェア2脚のガーデン3点セットです。ワントーンで統一され取り入れやすいカラーリング。
プラスチックの中でも比較的軽いHDPEを使用しているので、チェアは4.2kg、テーブルは5.4kgと軽量で女性一人でも持ち運ぶことができます。
1人でも2人でも十分に使える幅61.5×奥行61.5cmの天板で、リラックスしたひと時を過ごせます。
角や背もたれに丸みがあり肌当たりも良いため、座り心地も快適です。
折りたたむとテーブルは厚さ8cm、チェアは13.5cmになり、使わないときはコンパクトに収納できます。
表面は、ラタン調(木目調)のエンボス加工が施してあり質感のある仕上がり。またフレームのスチールは粉体塗装を施し塗膜強度も強く、傷がつきにくいのが特徴です。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥2,800/税込¥3,080 |
| 北海道地方 | 1 | ¥4,800/税込¥5,280 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥4,900/税込¥5,390 |
| 離島 | 1 | お送りできません |


