杉材BBQテーブル&ベンチセット ミニ コンロスペース付

杉材BBQテーブル&ベンチセット ミニ コンロスペース付 - 不二貿易杉材BBQテーブル&ベンチセット ミニ コンロスペース付 - 不二貿易杉材BBQテーブル&ベンチセット ミニ コンロスペース付 - 不二貿易杉材BBQテーブル&ベンチセット ミニ コンロスペース付 - 不二貿易

手軽に楽しめる! BBQテーブル&ベンチセット ミニ
杉材を使用し、天然木の風合いを活かしたシンプルなデザインのテーブル&ベンチセットです。
幅62cm×奥行75cmのコンパクトな天板。2人で食事しやすいサイズで、小さなお子様と3人でお楽しみいただくことも。
天板の中央を外すと幅35×奥行44×高さ11cmのコンロスペース!BBQコンロやアイスクーラーを入れることができます。
幅62cmのベンチで、大人でもゆったりと座れます。2つセットなので、統一感のあるおしゃれなBBQに!
杉材を使用しているので、テーブル7kg、ベンチ2.5kgと女性でも持ち運べる重さです。
直径4cmのパラソルホールが開いておりパラソルを立てても使えるので、野外での日差し対策も◎

寸法(mm)ベンチ:620×280×370質量(kg)テーブル:7、ベンチ:2.5テーブル寸法(mm)620×750×650内寸(mm)コンロスペース:350×440×110座面高さ(mm)370外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×750×650内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0608060616817
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥3,200/税込¥3,520
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする