曜日別特売

ダブルスライドラック オークWH DS9090

ダブルスライドラック オークWH DS9090 - 不二貿易ダブルスライドラック オークWH DS9090 - 不二貿易ダブルスライドラック オークWH DS9090 - 不二貿易ダブルスライドラック オークWH DS9090 - 不二貿易ダブルスライドラック オークWH DS9090 - 不二貿易ダブルスライドラック オークWH DS9090 - 不二貿易ダブルスライドラック オークWH DS9090 - 不二貿易ダブルスライドラック オークWH DS9090 - 不二貿易

これ一つですっきり片付く!ダブルスライドラック
コミックなら約340冊、文庫本なら約370冊を収納できる大容量の本棚です。(目安)
手前の棚は左右にスライドするので、奥の棚の本も簡単に探すことができます。
付属の連結用ダボを使用して、もう一つ重ねることができる丈夫な作り。一つのスペースで更に容量UP。
手前の棚は奥行が13cmで、B6判の本までピッタリ収まります。
奥の棚は奥行が12cmで、文庫版・新書判の本がたくさん収納できます。
収納するものに合わせて高さを変えられる可動棚。3.2cmピッチで手前の棚は19段階、奥の棚は上下で各7段階調整が可能です。

外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×290×890内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0607990673416
オープン
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥2,700/税込¥2,970
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする