工具不要折りたたみパイプベッド easy GY

工具不要折りたたみパイプベッド easy GY - 不二貿易工具不要折りたたみパイプベッド easy GY - 不二貿易工具不要折りたたみパイプベッド easy GY - 不二貿易工具不要折りたたみパイプベッド easy GY - 不二貿易工具不要折りたたみパイプベッド easy GY - 不二貿易工具不要折りたたみパイプベッド easy GY - 不二貿易工具不要折りたたみパイプベッド easy GY - 不二貿易工具不要折りたたみパイプベッド easy GY - 不二貿易

工具不要でパパっと組み立てられる!折りたたみパイプベッド
広げて4か所のネジを手で締めるだけで完成!工具要らずですぐに使えます。
幅97.5×奥行195cmの一般的なシングルサイズです。
しっかり身体を支えられるように、桟フレームを10本使用しています。また、最も負担のかかる部分にはU字フレームをつけ、ぐらつきを防止します。
空気に触れる面積が多く通気性がバツグンなため、カビや湿気の発生を防ぎます。
ベッド下は31cmあり、収納ボックスやスーツケースなどを収納できます。
折りたたむと奥行11cmになりコンパクトに。引越しの時や来客時にも便利です。

グレーサイズシングル種類折りたたみベッド床面高さ(mm)340外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)975×1950×340内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0608036987496
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,400/税込¥3,740
北海道地方1¥5,800/税込¥6,380
沖縄地方1¥5,800/税込¥6,380
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする