曜日別特売

キッチンカウンター サージュ WH×NA 60幅(96818)

キッチンカウンター サージュ WH×NA 60幅(96818) - 不二貿易キッチンカウンター サージュ WH×NA 60幅(96818) - 不二貿易キッチンカウンター サージュ WH×NA 60幅(96818) - 不二貿易キッチンカウンター サージュ WH×NA 60幅(96818) - 不二貿易キッチンカウンター サージュ WH×NA 60幅(96818) - 不二貿易キッチンカウンター サージュ WH×NA 60幅(96818) - 不二貿易キッチンカウンター サージュ WH×NA 60幅(96818) - 不二貿易キッチンカウンター サージュ WH×NA 60幅(96818) - 不二貿易

キャスター付きで使いやすいキッチンカウンター
ホワイト×ナチュラルカラーで、どんなインテリアにも馴染みやすいキッチンカウンターです。
2つの戸棚に分かれていて、細やかな収納が可能。食器や缶詰、お菓子などスッキリ収納できます。
お好みの高さに合わせて、棚の付け替えができます。
引き出して使えるスライド棚です。炊飯時やお湯を沸かす際に出して使うことで、蒸気による棚の劣化を防ぐことができます。
引き出しにはお箸やランチマットなど、かさばる小物をすっきり収納できます。
スライド棚の奥には2口のコンセントがついているので、使い勝手もバツグンです。

キャスター(mm)高さ/厚さ:55/42耐荷重(kg)トレー:5天板耐荷重(kg)10外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×410×890総耐荷重(kg)25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0607924999521
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥2,700/税込¥2,970
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする