曜日別特売

キッチンカウンター サージュ WH×NA 90幅(96819)

キッチンカウンター サージュ WH×NA 90幅(96819) - 不二貿易キッチンカウンター サージュ WH×NA 90幅(96819) - 不二貿易キッチンカウンター サージュ WH×NA 90幅(96819) - 不二貿易キッチンカウンター サージュ WH×NA 90幅(96819) - 不二貿易キッチンカウンター サージュ WH×NA 90幅(96819) - 不二貿易キッチンカウンター サージュ WH×NA 90幅(96819) - 不二貿易キッチンカウンター サージュ WH×NA 90幅(96819) - 不二貿易キッチンカウンター サージュ WH×NA 90幅(96819) - 不二貿易

作業効率を上げるキッチンカウンター
ホワイト×ナチュラルカラーで、どんなインテリアにも馴染みやすいキッチンカウンターです。
2つの戸棚に分かれていて、細やかな収納が可能。食器や缶詰、お菓子などスッキリ収納できます。
お好みの高さに合わせて、棚の付け替えができます。
引き出して使えるスライド棚です。炊飯時やお湯を沸かす際に出して使うことで、蒸気による棚の劣化を防ぐことができます。
2つの引き出しにはお箸やランチマットなど、かさばる小物をすっきり収納できます。
スライド棚の奥には2口のコンセントがついているので、使い勝手もバツグンです。

キャスター(mm)高さ/厚さ:55/42耐荷重(kg)トレー:5天板耐荷重(kg)15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×410×890総耐荷重(kg)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0608050999522
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥3,200/税込¥3,520
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする