曜日別特売

置時計 リアム WH

置時計 リアム WH - 不二貿易

立体的な文字で見やすい!モノトーンな置時計
シンプルなラウンド型の置時計です。モノトーンで誰でも使いやすいデザイン。
スイープムーブメントの秒針で音も静かです。
直径13.4cmコンパクトサイズなので枕元だけでなく、デスクやサイドテーブルの上でも活躍します。
ツマミを回し時刻を合わせたら、ON/OFFのスイッチを入れるだけで簡単にアラームをセットできます。
ハッキリと見やすいゴシック体の数字は離れた場所からでも時間を確認できます。
単三電池1本(別売)で動く、お手軽仕様。

仕様●ムーブメント:SANGTAI6168S●ムーブメントタイプ:スイープ電源単3電池1個(別売)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×52×134内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0608108799231
オープン
899
989(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする