曜日別特売

置時計レトロ レッド

置時計レトロ レッド - 不二貿易置時計レトロ レッド - 不二貿易置時計レトロ レッド - 不二貿易置時計レトロ レッド - 不二貿易置時計レトロ レッド - 不二貿易置時計レトロ レッド - 不二貿易置時計レトロ レッド - 不二貿易置時計レトロ レッド - 不二貿易

フォルムが可愛い!レトロ風な置時計
昔のテレビのようなスクエアフォルムに、アメリカンレトロな雰囲気を醸し出すカラーリングがおしゃれなデザインです。
スイープムーブメントで秒針のカチコチ音がしないので、寝室など静かな空間にも最適です。
ツマミを回し時刻を合わせたら、ON/OFFのスイッチを入れるだけで簡単にアラームをセットできます。
枕元だけでなく、デスクやサイドテーブルの上でも活躍します。
スッキリした細身の脚が可愛らしさを演出。ボリュームのある本体に軽やかさをプラスします。
単三電池1本(別売)で動く、お手軽仕様。

仕様●ムーブメント:Longdeli 6188●ムーブメントタイプ:スイープ電源単3電池1個(別売)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×66×141内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0608110537713
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥700/税込¥770
北海道地方1¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方1¥2,100/税込¥2,310
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする