置時計 ウッド ラウンド WH

置時計 ウッド ラウンド WH - 不二貿易置時計 ウッド ラウンド WH - 不二貿易置時計 ウッド ラウンド WH - 不二貿易置時計 ウッド ラウンド WH - 不二貿易置時計 ウッド ラウンド WH - 不二貿易置時計 ウッド ラウンド WH - 不二貿易置時計 ウッド ラウンド WH - 不二貿易置時計 ウッド ラウンド WH - 不二貿易

木目の優しいナチュラル置時計
天然木のフレームで、すっきりしたシンプルデザイン。長く使っていても飽きの来ないデザインです。
スイープムーブメントの秒針で音も静かです。
始めは優しく鳴り、4段階の変化をつけて音を届けます。背面のスイッチでアラームをオンオフできます。
背面のボタンでバックライトが光ります。暗い中でも時間の確認がカンタンに。
コンパクトサイズなので枕元だけでなく、デスクやサイドテーブルの上でも活躍します。
単三電池1本(別売)で動く、お手軽仕様。

仕様●別売:単3電池1個(別売)●ムーブメント:OSTER F555●ムーブメントタイプ:スイープ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×42×102内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0608081636700
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥700/税込¥770
北海道地方1¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方1¥2,100/税込¥2,310
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする