リビングこたつ ビンテージ BR

リビングこたつ ビンテージ BR - 不二貿易リビングこたつ ビンテージ BR - 不二貿易リビングこたつ ビンテージ BR - 不二貿易リビングこたつ ビンテージ BR - 不二貿易リビングこたつ ビンテージ BR - 不二貿易リビングこたつ ビンテージ BR - 不二貿易リビングこたつ ビンテージ BR - 不二貿易リビングこたつ ビンテージ BR - 不二貿易

オールシーズン使えるビンテージ風こたつ
国内メーカー「メトロ電気工業」のU字石英管ヒーター(300W)を使用。U字ヒーターは放射面積が広いため省エネ効果があり、1時間当たりの電気代目安は弱で2.2円、強で4.3円と節約できます。
天板は熱や傷、汚れに強いメラミンシートを使用。お手入れも簡単です。
幅105×奥行70cmの天板サイズは、場所を取らないコンパクトサイズながら、2人でも広々使えます。
中間スイッチでON/OFFが簡単♪
天板にはビンテージ感の漂う3Dメラミンシートを使っており、本物のような木目が上質な雰囲気を演出します。
センターテーブルとしてもオシャレなデザインなので、オールシーズン使えます。

天板耐荷重(kg)10外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1050×700×358内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0608136719275
オープン
18,980
20,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,800/税込¥3,080
北海道地方1¥4,800/税込¥5,280
沖縄地方1¥4,900/税込¥5,390
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする