折れ脚ローテーブル トロン 4030MBR

折れ脚ローテーブル トロン 4030MBR - 不二貿易折れ脚ローテーブル トロン 4030MBR - 不二貿易折れ脚ローテーブル トロン 4030MBR - 不二貿易折れ脚ローテーブル トロン 4030MBR - 不二貿易折れ脚ローテーブル トロン 4030MBR - 不二貿易折れ脚ローテーブル トロン 4030MBR - 不二貿易折れ脚ローテーブル トロン 4030MBR - 不二貿易折れ脚ローテーブル トロン 4030MBR - 不二貿易

シックな大人デザインの折りたたみローテーブル
天板の曲線が特徴的なシンプルデザイン。少し光沢感のある木目調シートで雰囲気のある上品な仕上がりに。
普段は折りたたんで収納しておき、来客時や作業スペースの拡大など必要な時だけサッと広げてご使用いただけます。
限りなくシンプルなので、重量は約1.3kg!手軽に持ち運ぶことができます。
使わないときは棚の隙間やソファの下など、コンパクトに収納することができます。
木目模様の天板とよく合うブラックスチールの脚で落ち着いた印象に。また、細い脚で全体が重たくなりすぎずスッキリとした印象です。
天板にはポリエステル樹脂塗装、スチール部分にはエポキシ樹脂塗装を施していて、傷や水に強い仕様です。

幅(mm)400高さ(mm)210奥行(mm)300天板耐荷重(kg)3天板厚さ(mm)12折りたたみ寸法(mm)400×300×37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0608121810493
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥700/税込¥770
北海道地方1¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方1¥2,100/税込¥2,310
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする