曜日別特売

コンパクトテーブルチェアーセット ルーキー ナチュラル

コンパクトテーブルチェアーセット ルーキー ナチュラル - 不二貿易コンパクトテーブルチェアーセット ルーキー ナチュラル - 不二貿易コンパクトテーブルチェアーセット ルーキー ナチュラル - 不二貿易コンパクトテーブルチェアーセット ルーキー ナチュラル - 不二貿易コンパクトテーブルチェアーセット ルーキー ナチュラル - 不二貿易コンパクトテーブルチェアーセット ルーキー ナチュラル - 不二貿易コンパクトテーブルチェアーセット ルーキー ナチュラル - 不二貿易コンパクトテーブルチェアーセット ルーキー ナチュラル - 不二貿易

パタッと折りたためてコンパクトな「テーブル&チェアセット」
ちょっとした作業や勉強など、使いたいときだけ使用できるちょうどいい一人用デスク&チェアです。
天板は幅50×奥行40cmあるので、パソコンを置いたり資料を読んだりと使いやすいサイズです。
チェアの座面は幅28×奥行28cmと余裕のあるサイズ感。来客用のチェアとしても活躍します。
飽きの来ないすっきりとした形のデザインで、置く場所を選ばずお部屋に馴染みます。
テーブル・チェアともにコンパクトなサイズなので、女性でもカンタンに持ち運びができます。
折りたたんだ厚さはテーブルは約5cm、チェアは約6.7cmとコンパクトなので、隙間にサッと収納できます。

寸法(mm)チェア:325×310×460、座面:280×280質量(kg)テーブル:4耐荷重(kg)チェア:80天板寸法(mm)500×400天板耐荷重(kg)テーブル:15座面高さ(mm)460外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)503×480×696折りたたみ寸法(mm)テーブル:500×50×833、チェア:330×83×670内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0607942585408
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥2,700/税込¥2,970
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする