ラルゴ ローボード オークWH
シンプルで使いやすい!コンパクトテレビ台
シンプルなデザインで、どんなお部屋にも優しく馴染みます。
幅89×奥行41.5cmで、ワンルームでも使いやすいサイズ感。
オープン収納スペースは、AV機器やゲーム機などの収納に◎
幅27×奥行35.5×高さ38.5cmの扉部収納は、リモコンや小物類をすっきり収納!
幅52.5×奥行32.5×高さ13cmの引き出しには、DVDやブルーレイのディスクをたっぷり収納できます。
オープンスペースの背面にはコード穴がついており、配線を通すことができます。
色オークホワイト
幅(cm)890
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×415×450
内容量1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,100 / 税込 ¥ 1,210 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 2,700 / 税込 ¥ 2,970 |
| 離島 | 1 | お送りできません |