不二貿易
会議テーブル ロー YSF-7650 M32#
幅(mm)
1800
厚さ(mm)
甲板:30
高さ(mm)
330
奥行(mm)
450
構造
甲板:ハニカム構造
天板耐荷重(kg)
25
折りたたみ寸法(mm)
1800×450×90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06081297
41388
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,600
/
税込
¥
6,160
北海道地方
1
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
1
¥
6,600
/
税込
¥
7,260
離島
1
お送りできません