曜日別特売

ラタン スクリーン 3連 BR

ラタン スクリーン 3連 BR - 不二貿易ラタン スクリーン 3連 BR - 不二貿易ラタン スクリーン 3連 BR - 不二貿易ラタン スクリーン 3連 BR - 不二貿易ラタン スクリーン 3連 BR - 不二貿易ラタン スクリーン 3連 BR - 不二貿易ラタン スクリーン 3連 BR - 不二貿易ラタン スクリーン 3連 BR - 不二貿易

リゾート空間を演出するラタンスクリーン
パブリックスペースとプライベートスペースを簡単に仕切ることができ、来客の際の目隠しにも使用できます。
自然な風合いを感じられる天然素材のラタンは空間に温もりを与えてくれます。
程よく隙間のあるデザインなので、エアコンの風を遮ることなく快適に過ごせます。
スクリーン1枚あたり幅40×奥行2.7×高さ150cmで大きすぎず使いやすいサイズ感です。
ラタン素材で軽量なため、お掃除のときもサクッと動かすことができます。
折りたたむと幅8.5cmになり、隙間に収納できます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スクリーン1枚当り:400×27×1500外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1030×270×1500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0608035161881
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,400/税込¥3,740
北海道地方1¥5,800/税込¥6,380
沖縄地方1¥5,800/税込¥6,380
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする