曜日別特売

推し活収納ボックス

推し活収納ボックス - 不二貿易推し活収納ボックス - 不二貿易推し活収納ボックス - 不二貿易推し活収納ボックス - 不二貿易推し活収納ボックス - 不二貿易推し活収納ボックス - 不二貿易推し活収納ボックス - 不二貿易推し活収納ボックス - 不二貿易

ワタシの理想を詰め込んだ!見せる推し活収納ボックス
机や棚の上に置ける幅36.6×奥行25×高さ36.6cmのサイズで、お部屋の一角にスッキリ収まります。
ライブで必需品のペンライトは専用ホールに3本まで収納可能。立てて飾ることができます。
前列と後列でそれぞれ6段の高さ調整が可能。アクリルスタンドなどグッズのサイズに合わせてカスタマイズ。
傷がつきやすい大きなサイズのうちわは背面に差し込んで収納!賢く省スペースに収まります。
棚上のアクリル部分は取り外しできるため、上からもグッズの出し入れが可能。またクリア天板なので、ボックス内に光が入り明るい印象になります。
横34.5×縦34.5cmの背板は写真などを入れてオリジナルのデコレーションを楽しむことができます。

外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)366×250×366内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0608106919240
オープン
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥700/税込¥770
北海道地方1¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方1¥2,100/税込¥2,310
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする