キューブボックス 棚付 ナチュラル CB35SH(NA)

キューブボックス 棚付 ナチュラル CB35SH(NA) - 不二貿易キューブボックス 棚付 ナチュラル CB35SH(NA) - 不二貿易キューブボックス 棚付 ナチュラル CB35SH(NA) - 不二貿易キューブボックス 棚付 ナチュラル CB35SH(NA) - 不二貿易キューブボックス 棚付 ナチュラル CB35SH(NA) - 不二貿易キューブボックス 棚付 ナチュラル CB35SH(NA) - 不二貿易キューブボックス 棚付 ナチュラル CB35SH(NA) - 不二貿易キューブボックス 棚付 ナチュラル CB35SH(NA) - 不二貿易

自由自在に楽しむ棚付きキューブボックス
欲しいところに欲しい分だけ。後から増やすのも簡単で、お部屋の隙間にそっと置ける手軽さが自慢のキューブ型収納BOX。
真ん中に仕切りがあるので、服や小物など分けて使いやすい。
縦向きで使えば本類をすっきりと、横向きで使えば小物などのディスプレイ収納にも。
ベッドやソファの横に置いて、即席サイドテーブルにもなります。
天板は幅34.5×奥行29.5cm、耐荷重も5kgなので有効に使用できます。
TV台やキッチン収納などアイデア次第で使い方が広がります。

天板耐荷重(kg)5板厚(mm)12外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×295×345総耐荷重(kg)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0608075581902
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥700/税込¥770
北海道地方1¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方1¥2,100/税込¥2,310
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする