ラルゴ チェスト オーク

ラルゴ チェスト オーク - 不二貿易ラルゴ チェスト オーク - 不二貿易ラルゴ チェスト オーク - 不二貿易ラルゴ チェスト オーク - 不二貿易ラルゴ チェスト オーク - 不二貿易ラルゴ チェスト オーク - 不二貿易ラルゴ チェスト オーク - 不二貿易ラルゴ チェスト オーク - 不二貿易

収納力抜群のシンプル4段チェスト
お部屋に馴染むシンプルデザインコンパクトなチェストです。
引き出しの内寸は幅52.5×奥行32.5×高さ13cmで、タオルやシャツなどの衣類がたっぷり収納できます。
取っ手もシンプルな仕上がりで、和室洋室どちらも使用できます。
奥行サイズは41.5cmと少しスリムに作られているので、お部屋に置いても圧迫感がありません。
天板にはよく使うものを置いたり小物のディスプレイしたりと、シーンに合わせて様々な使い方ができます。
横揺れ防止のパーツも付いており、ぐらつきを防止してくれます。

幅(mm)600オーク高さ(mm)800奥行(mm)415段数4引出し奥行(mm)内寸:325内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0607980973403
オープン
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥2,700/税込¥2,970
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする