曜日別特売

ディスプレイスタンド スリム BK

ディスプレイスタンド スリム BK - 不二貿易ディスプレイスタンド スリム BK - 不二貿易ディスプレイスタンド スリム BK - 不二貿易ディスプレイスタンド スリム BK - 不二貿易ディスプレイスタンド スリム BK - 不二貿易ディスプレイスタンド スリム BK - 不二貿易ディスプレイスタンド スリム BK - 不二貿易ディスプレイスタンド スリム BK - 不二貿易

プランタースタンドにも!マルチに使えるディスプレイタワー スリム
お花や小型の観葉植物などよりおしゃれに楽しむことができるディスプレイラックです。植物と相性のいいスチール×木目のデザインで、インテリアによく馴染みます。
幅30×奥行30cmのスリムサイズなので、コーナーなどの狭いスペースも有効活用できます。
天板は26×26cmと大きいので、小さな多肉植物を複数置いたり小物を追加したり、飾り方は自由自在。
グリーンだけでなく、写真立てやお気に入りの雑貨を飾るなど使い方は様々。
天板には傷や汚れに強いと云われているメラミンシートを使用。汚れてもサッと拭くだけでお手入れ簡単です。
7.4kgと軽いため、お掃除の時も1人でサッと動かすことができます。

ブラック外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×1500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0608147163765
オープン
7,398
8,138(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年9月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,800/税込¥3,080
北海道地方1¥4,800/税込¥5,280
沖縄地方1¥4,900/税込¥5,390
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする