不二貿易
ステンレス ラウンドペダルペール 5L
材質
ステンレス/バケツ部分:ポリプロピレン
形状
丸形
容量(L)
5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×255×278
商品タイプ
本体+フタ
ステンレス箔厚さ(mm)
0.33~0.35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06080177
78831
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
1
お送りできません