曜日別特売

ペットハウス 三角屋根 Lサイズ GY

ペットハウス 三角屋根 Lサイズ GY - 不二貿易ペットハウス 三角屋根 Lサイズ GY - 不二貿易ペットハウス 三角屋根 Lサイズ GY - 不二貿易ペットハウス 三角屋根 Lサイズ GY - 不二貿易ペットハウス 三角屋根 Lサイズ GY - 不二貿易ペットハウス 三角屋根 Lサイズ GY - 不二貿易ペットハウス 三角屋根 Lサイズ GY - 不二貿易ペットハウス 三角屋根 Lサイズ GY - 不二貿易

大きなペットもゆったり使える三角屋根のペットハウス
三角屋根のかわいいシルエットと落ち着いたカラーで自然とお部屋に馴染みます。
広すぎない入口で中の温められた空気をキープ。またロータイプなので、負担なく出入りができます。
ハウス内のクッションにはポリエステルボアを使用。やわらかい質感でペットが快適にくつろげます。
中は約幅44×奥行50cmと広く、大きな体のペットでも快適に使用することができます。
屋根はマジックテープ式で簡単に開けることができます。中の様子を確認したり、お掃除の時もラクラクです。
開いた本体に底板とクッションを入れて屋根をのせるだけ!使わない時は折りたたんで、厚さ5cmまでコンパクトに!

外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×590×495開口部(mm)W250×H270内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0608002853717
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥2,700/税込¥2,970
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする