曜日別特売

ペットハウス ルーフベッド付き BE

ペットハウス ルーフベッド付き BE - 不二貿易ペットハウス ルーフベッド付き BE - 不二貿易ペットハウス ルーフベッド付き BE - 不二貿易ペットハウス ルーフベッド付き BE - 不二貿易

楽しみ2通り!ルーフベット付きペットハウス
落ち着いたカラーのデザインでインテリアに合わせやすく、どんな空間にも馴染みます。
直径18cmと広すぎない入口で、中の温められた空気をキープ。光が入りにくいので、日中でも暗く安心できる場所を作れます。
中は幅38×奥行38cmの程よいスペースで、ブランケットをいれても余裕のある広さです。
ルーフベッドまでは高さ30cmと低めの高さ設計で、飛び乗って遊ぶこともできます。
ペットをルーフベットに乗せれば、お互いに顔を見ながらくつろげる空間に。
ハウスの内部とルーフベットにはふかふかした柔らかい質感のシートがついており、ペットに心地よさを与えます。

耐荷重(kg)全体8外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×375開口部(mm)W180xH180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0608105153718
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥700/税込¥770
北海道地方1¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方1¥2,100/税込¥2,310
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする