収納付きペットステップ チャコール

収納付きペットステップ チャコール - 不二貿易収納付きペットステップ チャコール - 不二貿易収納付きペットステップ チャコール - 不二貿易収納付きペットステップ チャコール - 不二貿易収納付きペットステップ チャコール - 不二貿易収納付きペットステップ チャコール - 不二貿易収納付きペットステップ チャコール - 不二貿易収納付きペットステップ チャコール - 不二貿易

ペットの足腰の負担を軽減!収納付きペットステップ
一見ペットハウスには見えないデザインと落ち着いたカラーで自然とお部屋に馴染みます。
ソファやベッドなど自分の体格の2~3倍の高さを上り下りするペットの身体への負担を軽減するためのステップです。
ソファの座面高は通常38~42cmほどあるのジャンプも大変!2段ステップになっているので、楽にソファへ移動できます。
ステップは程よい柔らかさなので、ペットが乗り降りする際の衝撃も緩和します。
ステップの中にはペットの洋服やおもちゃなどをしまうことができ、スペースを有効活用できます。
開いた本体に底板とクッションを入れて蓋(座面)をのせるだけ!使わない時はステップ部分もきれい折りたため、厚さ8cmまでコンパクトに!

耐荷重(kg)10下段高さ(mm)150外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×400×300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0608085953723
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥700/税込¥770
北海道地方1¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方1¥2,100/税込¥2,310
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする