曜日別特売

回転チェアー(ミドル) NC-02 HONEY (KD)

回転チェアー(ミドル) NC-02 HONEY (KD) - 不二貿易回転チェアー(ミドル) NC-02 HONEY (KD) - 不二貿易回転チェアー(ミドル) NC-02 HONEY (KD) - 不二貿易回転チェアー(ミドル) NC-02 HONEY (KD) - 不二貿易回転チェアー(ミドル) NC-02 HONEY (KD) - 不二貿易回転チェアー(ミドル) NC-02 HONEY (KD) - 不二貿易回転チェアー(ミドル) NC-02 HONEY (KD) - 不二貿易回転チェアー(ミドル) NC-02 HONEY (KD) - 不二貿易
幅(mm)肘掛:50寸法(mm)クッション:400×410×60高さ(mm)肘掛:510耐荷重(kg)座面:80座面高さ(mm)330ベース径(Φmm)床設置部分:440外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×540×690内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0607919785343
オープン
10,980
12,078(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年6月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,050/税込¥1,155
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥2,700/税込¥2,970
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする