曜日別特売

ブランコ 2P ポルド クッション付き GY

ブランコ 2P ポルド クッション付き GY - 不二貿易ブランコ 2P ポルド クッション付き GY - 不二貿易ブランコ 2P ポルド クッション付き GY - 不二貿易ブランコ 2P ポルド クッション付き GY - 不二貿易ブランコ 2P ポルド クッション付き GY - 不二貿易ブランコ 2P ポルド クッション付き GY - 不二貿易ブランコ 2P ポルド クッション付き GY - 不二貿易ブランコ 2P ポルド クッション付き GY - 不二貿易

心地よい揺れでリラックスタイムを♪2人掛けブランコ
ゆったり、ゆらゆら。日常から少し離れて、お庭でゆっくり過ごせます。
屋根の角度は、ボルトを緩めるだけで簡単に調節可能。太陽の向きに合わせて日差しをカット!
大人2人が十分に腰掛けることができる幅102×奥行45cmの広い座面。耐荷重は150kgで、クッション性があるのも嬉しいポイントです。
スチールとポリエステル素材なので、汚れてもサッと拭いて清潔に保つことができます。
揺れるブランコだからこそ、安定性を重視。滑り止め付きのキャップで安心を守ります。
落ち着いたダーク色でまとめた、タイルにもグリーンにも合わせやすいデザインです。

寸法(mm)座面:1020×450座面高さ(mm)490外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×1100×1530内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0608133138704
オープン
24,980
27,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,800/税込¥3,080
北海道地方1¥4,800/税込¥5,280
沖縄地方1¥4,900/税込¥5,390
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする