使いたいときだけ使える!大理石柄の折りたたみデスク
まるで本物の大理石のようなリアルな天板にホワイトスチールのフレームで気品あふれる空間を作り出します。
幅90×奥行41cmとコンパクトながら、ノートPCを置いても余裕があり広々使用できます。
天板下の高さは、ゆとりの71cm設計。シンプルな構造で足元が広々としているので、ゆったりラクな姿勢で座れます。
パソコン作業や読書など、使いたいときだけ専用のワークスペースを設けてご使用いただけます。
天板を持ち上げ、両脚を内側にたたむだけで簡単に折りたたむことができます。折りたたみ時は厚さ9.6cmで隙間に収納可能です。
飲み物などをこぼしても、サッと拭くだけで簡単にお手入れ可能です。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 北海道地方 | 1 | ¥3,200/税込¥3,520 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
サーバーラック/オープンフレーム型/42U/2ポスト/19インチ/積載重量300kg/EIA/ECA-310準拠/キャスター付き/AV ネットワーク通信 ITコンピューター機器用データセンターラックStarTech.com税込¥31,878~¥28,980~
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~

