曜日別特売

折りたたみラック リーブル IV 15400

折りたたみラック リーブル IV 15400 - 不二貿易折りたたみラック リーブル IV 15400 - 不二貿易折りたたみラック リーブル IV 15400 - 不二貿易折りたたみラック リーブル IV 15400 - 不二貿易折りたたみラック リーブル IV 15400 - 不二貿易折りたたみラック リーブル IV 15400 - 不二貿易折りたたみラック リーブル IV 15400 - 不二貿易折りたたみラック リーブル IV 15400 - 不二貿易

開いてパチッとはめるだけの折りたたみラック
棚板とフレームの色味がナチュラル色で、お部屋に優しく溶け込みます。
棚板は好きな位置につけることができ、用途に合わせて使い分けができます。
使わないときは折りたたんで、コンパクトに収納できます。
工具不要で組み立ては簡単。誰でも簡単に組み立てができます。
キッチン周りやガーデンインテリアにもなる優れもの。
個包装サイズ:(紙箱)30×3×25cm/0.7kg

棚板耐荷重(kg)1枚:0.5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×140×290内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0608932038496
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥700/税込¥770
北海道地方1¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方1¥2,100/税込¥2,310
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする