ウッドミニシェルフ BK
開いてパタッとのせるだけ!高さ調整可能な折りたたみラック
落ち着いた色味のオープンラックでお部屋に馴染みやすく、ラックに置くものを選ばない使いやすいデザインです。
棚板は好きな位置につけることができ、用途に合わせて使い分けができます。
使わないときは折りたたんで、コンパクトに収納できます。
工具不要で組み立ては簡単。誰でも簡単に組み立てができます。
デスク周りの小物収納やガーデンインテリアにも使える優れもの。
設置場所に合わせて幅24cmと幅34.5cmの2サイズを組み合わせて使用することができます。
棚板耐荷重(kg)1枚:0.5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×105×295
内容量1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 700 / 税込 ¥ 770 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,100 / 税込 ¥ 1,210 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 2,100 / 税込 ¥ 2,310 |
| 離島 | 1 | お送りできません |