曜日別特売

ウッドミニシェルフ ワイドBK

ウッドミニシェルフ ワイドBK - 不二貿易ウッドミニシェルフ ワイドBK - 不二貿易ウッドミニシェルフ ワイドBK - 不二貿易ウッドミニシェルフ ワイドBK - 不二貿易ウッドミニシェルフ ワイドBK - 不二貿易ウッドミニシェルフ ワイドBK - 不二貿易ウッドミニシェルフ ワイドBK - 不二貿易ウッドミニシェルフ ワイドBK - 不二貿易

開いてパタッとのせるだけ!高さ調整可能な折りたたみラック
落ち着いた色味のオープンラックでお部屋に馴染みやすく、ラックに置くものを選ばない使いやすいデザインです。
棚板は好きな位置につけることができ、用途に合わせて使い分けができます。
使わないときは折りたたんで、コンパクトに収納できます。
工具不要で組み立ては簡単。誰でも簡単に組み立てができます。
デスク周りの小物収納やガーデンインテリアにも使える優れもの。
設置場所に合わせて幅24cmと幅34.5cmの2サイズを組み合わせて使用することができます。

棚板耐荷重(kg)1枚:0.5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×105×295内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0608925955004
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥700/税込¥770
北海道地方1¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方1¥2,100/税込¥2,310
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする