曜日別特売

オフィスチェア 3117-4 BK/GY

オフィスチェア 3117-4 BK/GY - 不二貿易オフィスチェア 3117-4 BK/GY - 不二貿易オフィスチェア 3117-4 BK/GY - 不二貿易オフィスチェア 3117-4 BK/GY - 不二貿易オフィスチェア 3117-4 BK/GY - 不二貿易オフィスチェア 3117-4 BK/GY - 不二貿易オフィスチェア 3117-4 BK/GY - 不二貿易オフィスチェア 3117-4 BK/GY - 不二貿易

省スペースにサッと収まるオフィスチェア
無駄のないシンプルスタイルにバイカラーが映えるデザインです。
座面は幅42.5×奥行42.5cmとワイドな設計でゆったり。耐荷重も80kgでしっかりと安定感のある座り心地です。
ポリエステル生地にウレタンフォームを使用した座面で快適な座り心地です。
シェル型の背もたれが腰にしっかりフィットして疲れにくい作りになっています。
ガス昇降式で、無段階で高さ調整が可能。座面の高さは45~55cmとお子様や女性でも使いやすい。
ひじ掛けのないアームレスデザインなので、デスクにピタっと収まり見た目もすっきり。

耐荷重(kg)座面:80座面高さ(mm)450~550外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×530×850~950内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0608900638170
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥2,700/税込¥2,970
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする