EZBO ワイヤーデスク NA

EZBO ワイヤーデスク NA - 不二貿易EZBO ワイヤーデスク NA - 不二貿易EZBO ワイヤーデスク NA - 不二貿易EZBO ワイヤーデスク NA - 不二貿易EZBO ワイヤーデスク NA - 不二貿易EZBO ワイヤーデスク NA - 不二貿易EZBO ワイヤーデスク NA - 不二貿易EZBO ワイヤーデスク NA - 不二貿易

差し込むだけの簡単組み立て!EZBOラック付きワイヤーデスク
棚板の穴にワイヤーフレームを差し込むだけで完成する「ワイヤーロックシステム」を採用したシリーズで、手軽におしゃれなインテリアを楽しめます。
余分な装飾をなくしたシンプルなデザインで、飽きずに長く使える多目的デスクです。
幅122cmでパソコンや本などを置いてもゆったりとスペースを取って使用できます。勉強机やパソコンデスクにピッタリです。
片側に4段、逆サイドに2段の収納ラックが一体になったデザインで、いつも使うものを手の届く範囲にまとめておくことができます。
背面がオープンなデザインのため電化製品などのコードの配線もらくらく行うことができます。
裏表のないデザインかつ、天板の幅・奥行も広いので、勉強を教え合ったりなど向かい合って2人で使うことも可能です。

幅(mm)1220高さ(mm)1360奥行(mm)620天板耐荷重(kg)20棚板耐荷重(kg)5総耐荷重(kg)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0608904951413
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,600/税込¥5,060
北海道地方1¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方1¥6,200/税込¥6,820
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする