左右組み換えコーナーデスク ルカ NA
L字型で使いやすい!左右組換えコーナーデスク
余分な装飾をなくしたシンプルなデザインで、飽きずに長く使える多目的デスクです。
作業が捗るL字型天板はPCデスクとしても、勉強や作業をするのにも快適です。
背面側の天板はコード用の切り欠き付きで、ぴったり壁付けして使用できます。
収納ラックは天板の左右どちらでも設置できるので、お部屋に合わせてご使用いただけます。
日本人が作業しやすいとされる高さ72cmのデスク。一般的な肘付きのチェアでも使いやすい高さです。
脚部のアジャスターを回すことで高さの微調整が可能。組立や設置の際に発生してしまった「ガタつき」を解消できます。
幅(mm)1100
高さ(mm)720
奥行(mm)580
天板耐荷重(kg)20
棚板耐荷重(kg)10
総耐荷重(kg)40
内容量1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 2,800 / 税込 ¥ 3,080 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 4,800 / 税込 ¥ 5,280 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 4,900 / 税込 ¥ 5,390 |
| 離島 | 1 | お送りできません |