曜日別特売

左右組み換えラック付きデスク ルカ BR

左右組み換えラック付きデスク ルカ BR - 不二貿易左右組み換えラック付きデスク ルカ BR - 不二貿易左右組み換えラック付きデスク ルカ BR - 不二貿易左右組み換えラック付きデスク ルカ BR - 不二貿易左右組み換えラック付きデスク ルカ BR - 不二貿易左右組み換えラック付きデスク ルカ BR - 不二貿易左右組み換えラック付きデスク ルカ BR - 不二貿易左右組み換えラック付きデスク ルカ BR - 不二貿易

収納ラックは左右どちらでも設置OK!シンプルワークデスク
余分な装飾をなくしたシンプルなデザインで、飽きずに長く使える多目的デスクです。
幅110cmとパソコンや本などを置いてもゆったりとスペースを取って使用できます。勉強机やパソコンデスクにピッタリです。
3段の収納ラックが一体になったデザインで、いつも使うものを手の届く範囲にまとめておくことができます。
収納ラックは天板の左右どちらでも設置できるので、お部屋に合わせてご使用いただけます。
日本人が作業しやすいとされる高さ72cmのデスク。一般的な肘付きのチェアでも使いやすい高さです。
脚部のアジャスターを回すことで高さの微調整が可能。組立や設置の際に発生してしまった「ガタつき」を解消できます。

幅(mm)1100高さ(mm)1150奥行(mm)530天板耐荷重(kg)40棚板耐荷重(kg)10総耐荷重(kg)70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0608946973611
オープン
9,698
10,668(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,800/税込¥3,080
北海道地方1¥4,800/税込¥5,280
沖縄地方1¥4,900/税込¥5,390
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする