曜日別特売

学童チェアー ブラック/ブルー

学童チェアー ブラック/ブルー - 不二貿易学童チェアー ブラック/ブルー - 不二貿易学童チェアー ブラック/ブルー - 不二貿易学童チェアー ブラック/ブルー - 不二貿易学童チェアー ブラック/ブルー - 不二貿易学童チェアー ブラック/ブルー - 不二貿易学童チェアー ブラック/ブルー - 不二貿易学童チェアー ブラック/ブルー - 不二貿易

さわやかカラーで気分もあがる学童チェア
新1年生が憧れるスタンダードな学童チェア。すっきりとした座面に円形ステップがついて、安定感があります。
座面の高さは39~50cmでレバーで簡単に調節できます。
深く腰掛けたい時や、浅く座って集中力を高めたい時など気分に応じて奥行を調節できます。
足元は高さを変えられる円形ステップで、お子様の成長に合わせて調節できます。
夏はべたつかず、冬はひんやりとしない、ファブリック素材を使用しています。
お部屋の印象を明るくしてくれるさわやかカラーで気分も上がります。

幅(mm)450寸法(mm)座面:420×380高さ(mm)760~870奥行(mm)485耐荷重(kg)座面:60座面高さ(mm)390~500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0608893682689
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥2,700/税込¥2,970
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする