掛時計 温湿度計付 アーバン 25cm BK

掛時計 温湿度計付 アーバン 25cm BK - 不二貿易掛時計 温湿度計付 アーバン 25cm BK - 不二貿易掛時計 温湿度計付 アーバン 25cm BK - 不二貿易掛時計 温湿度計付 アーバン 25cm BK - 不二貿易掛時計 温湿度計付 アーバン 25cm BK - 不二貿易掛時計 温湿度計付 アーバン 25cm BK - 不二貿易掛時計 温湿度計付 アーバン 25cm BK - 不二貿易掛時計 温湿度計付 アーバン 25cm BK - 不二貿易

赤い秒針がアクセント!温湿度計付きの壁掛け時計
ハッキリと数字が浮かぶ文字盤に赤い秒針がアクセント。ご自宅やオフィスなど、どこでも使いやすいデザインです。
文字盤の左右には温度計と湿度計が付いており、お部屋の環境チェックが可能。室内での熱中症対策にも活躍!
文字盤を滑るように連続的に秒針が動くので、「コチコチ音」がせず静かです。 寝室など静かな場所にも向いています。
直径25cmで遠くからでも見やすい大きさです。
文字盤表面はガラスで覆われており、ホコリの侵入を防ぐと同時に、高級感を演出してくれます。
単三電池1本(別売り)で動きます。

仕様●ムーブメント:sangtai5168S●ムーブメントタイプ:スイープ電源単3電池1個(別売)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×40×250内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0608933837860
オープン
879
967(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥700/税込¥770
北海道地方1¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方1¥2,100/税込¥2,310
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする