曜日別特売

カバー付ウォールクロック BLACK

カバー付ウォールクロック BLACK - 不二貿易カバー付ウォールクロック BLACK - 不二貿易カバー付ウォールクロック BLACK - 不二貿易カバー付ウォールクロック BLACK - 不二貿易

小さめデザインでかわいいドーム型の壁掛け時計
文字盤のデザインが目を引く掛け時計。お部屋に個性をプラス!
フォルムの美しいドーム型のガラス板です。
1秒ごとに秒針が進むステップムーブメントタイプ。コチコチと正確な時間を刻みます。
単三電池1本(別売り)で動きます。
直径20cmのコンパクトサイズで、6から8畳前後の子供部屋や寝室におすすめです。
約200gの軽量設計で壁へのダメージが少なく、設置もスムーズにできます。

仕様●ムーブメント:BAITU 9168●ムーブメントタイプ:ステップ電源単3電池1個(別売)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×40×200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0608920736887
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥700/税込¥770
北海道地方1¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方1¥2,100/税込¥2,310
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする