曜日別特売

静音式掛時計シンプル 25cm BK

静音式掛時計シンプル 25cm BK - 不二貿易静音式掛時計シンプル 25cm BK - 不二貿易静音式掛時計シンプル 25cm BK - 不二貿易静音式掛時計シンプル 25cm BK - 不二貿易静音式掛時計シンプル 25cm BK - 不二貿易静音式掛時計シンプル 25cm BK - 不二貿易静音式掛時計シンプル 25cm BK - 不二貿易静音式掛時計シンプル 25cm BK - 不二貿易

場所を問わない!静音式のシンプル壁掛け時計
モノトーンですっきりした印象のシンプルデザイン。お家だけでなく職場でも使いやすい!
シンプルなホワイトの文字盤で視認性もバツグンです!
文字盤を滑るように連続的に秒針が動くので、「コチコチ音」がせず静かです。 寝室など静かな場所にも向いています。
直径25cmで遠くからでも見やすい大きさです。
文字盤表面はガラスで覆われており、ホコリの侵入を防ぐと同時に、高級感を演出してくれます。
単三電池1本(別売り)で動きます。

仕様●ムーブメント:sangtai6168S●ムーブメントタイプ:スイープ電源単3電池1個(別売)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×40×250内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0608929537858
オープン
669
736(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥700/税込¥770
北海道地方1¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方1¥2,100/税込¥2,310
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする