曜日別特売

電波掛時計 カペラ Φ27cm GR(27267)

電波掛時計 カペラ Φ27cm GR(27267) - 不二貿易電波掛時計 カペラ Φ27cm GR(27267) - 不二貿易電波掛時計 カペラ Φ27cm GR(27267) - 不二貿易電波掛時計 カペラ Φ27cm GR(27267) - 不二貿易電波掛時計 カペラ Φ27cm GR(27267) - 不二貿易電波掛時計 カペラ Φ27cm GR(27267) - 不二貿易電波掛時計 カペラ Φ27cm GR(27267) - 不二貿易電波掛時計 カペラ Φ27cm GR(27267) - 不二貿易

北欧テイストなカラーリングが可愛い!電波式掛け時計
どんなお部屋にも合わせやすいシンプルなデザインです。
定時に電波をキャッチして正確な時刻へ調整してくれるので、面倒な時刻合わせが必要ありません。
文字盤をすべるように連続的に秒針が動くスイープムーブメント仕様。 寝室など静かな場所にも適しています。
文字盤が白なので一目で時刻が分かります。表面はガラスで覆われており、ホコリの侵入を防いでくれます。
単三電池1本(別売り)で動きます。
直径は約27cm、また重さは500gと非常に軽く、簡単に取り付けいただけます。

仕様●ムーブメント:OSTAR PE-IR158●ムーブメントタイプ:電波/スイープ電源単3電池1個(別売)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×50×270内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0608938199289
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥700/税込¥770
北海道地方1¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方1¥2,100/税込¥2,310
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする