蓄熱式湯たんぽ mofca(モフカ) アニマル
面倒なお湯の交換が不要な蓄熱式。約10分の蓄熱で最長8時間あたたかさが持続します。専用カバーには肌触りのいい生地を採用。持ち運びできるコードレスタイプなので寝室、リビング、オフィスなど様々なシーンでご使用いただけます。連続運転時間:約4~8時間。蓄熱時間:約10分。
質量(kg)約1.7
消費電力(W)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×31×10
内容量1個
面倒なお湯の交換が不要な蓄熱式。約10分の蓄熱で最長8時間あたたかさが持続します。専用カバーには肌触りのいい生地を採用。持ち運びできるコードレスタイプなので寝室、リビング、オフィスなど様々なシーンでご使用いただけます。連続運転時間:約4~8時間。蓄熱時間:約10分。