オゾネオ技術搭載消臭器

オゾネオ技術搭載消臭器 - マクセルオゾネオ技術搭載消臭器 - マクセルオゾネオ技術搭載消臭器 - マクセルオゾネオ技術搭載消臭器 - マクセルオゾネオ技術搭載消臭器 - マクセルオゾネオ技術搭載消臭器 - マクセルオゾネオ技術搭載消臭器 - マクセル

オゾンを届けて、快適な空気を。
オゾネオ技術によりオゾンの清らかな風が出ます。
短時間に消臭したいときに、クイックモードを追加。
24時間連続使用でも電気代が月額最大89円と経済的。※新電力料金目安単価31円/kWh(税込)で算出
約8時間後自動オフタイマー機能付。
フィルター交換不要。

付属品専用ACアダプター、取扱説明書(保証書付)使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)消費電力(W)最大4電源専用ACアダプター本体質量(g)約850本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×82×233適合床面積1~20畳(推奨)オゾン発生量(mg/h)最大10 (クイックモード時)脱臭機能タイマー機能内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06090589MXAZ-AE290
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする