おおたけ
400Wカーボンヒーター
材質
V0 防炎PP/鉄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約156×156×543
電源コード(m)
約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)
400
機能
転倒オフスイッチ/温度ヒューズ/温度過昇防止装置/持ち運びに便利な取っ手付き
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06089916
CB-G424-W
約1.15
ホワイト
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
06089950
CB-G424-LG
約1.15
グレー
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
06089925
CB-G424-BG
約1.2
ブルーグリーン
オープン
取扱い終了
06089941
CB-G424-PF
約1.2
ピーチファズ
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください